Beli kloset duduk toto di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Kloset Duduk
    Mulai

    Rp4.899.900

    TOTO Kloset Duduk
    Deskripsi:
    Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
  2. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  3. Shimizu Pompa Dorong
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
  4. TOTO Le Muse Kloset Duduk
    Mulai

    Rp4.099.900

    TOTO Le Muse Kloset Duduk
    atribut:
    • Size (mm): 380x700x845
    • Water Use (L): 4.5 / 3
    • Water Pressure (MPa): 0.05 to 0.75
    • Flush System: Wash Down
    • Bowl Shape: Elongated
    • Rough-in (mm): 180
  5. TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece
    Mulai

    Rp6.799.900

    TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece
    atribut:
    • Bowl Shape: European
  6. Waterplus Urinal Protector
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp87.900

    Waterplus Urinal Protector
    Deskripsi:
    Urinal Protector Transparent
    atribut:
    • Quantity per Box: 10
  7. TOTO Urinoir
    Mulai

    Rp3.299.900

  8. Acroz Kloset Duduk Duoblock Washdown Rimless
    Mulai

    Rp2.499.900

    Acroz Kloset Duduk Duoblock Washdown Rimless
    Deskripsi:
    Dapatkan kloset cerdas yang praktis dengan Acroz Sistem Dual Flush. Kloset ini dilengkapi dengan dudukan soft closing yang membuat penggunaan lebih nyaman dan terdapat dua pilihan kapasitas air untuk memaksimalkan penghematan air. Sistem flush rimless washdown juga memastikan kebersihan kloset lebih optimal. Dengan Acroz Sistem Dual Flush, Anda dapat menghemat air sambil menikmati kepraktisan dan kebersihan kloset yang baik.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Distance from the Wall to Hole (cm): 25
    • Flush System: Rimless Washdown
    • Material: Keramik
    • Maximum Load Capacity (kg): 200
    • Packaging Dimension (cm): 79.0x43.5x41.5
    • Product Dimension (cm): 65x36.5x76.5
    • Set Includes: Gasket plastik, soft seat cover, WDI cistern fitting, screw fitting
    • Water Capacity (L): 3 & 4.5
  9. TOTO Flush Urinoir
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTO Flush Urinoir
    atribut:
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  10. Tidal Toilet Duduk
    Mulai

    Rp1.299.900

    Tidal Toilet Duduk
    Deskripsi:
    Washdown S-Trap 250 ,2 flush water 3/6 literSoft Closed coverDetail Kelengkapan Toilet:- 1 Pcs Body Toilet- 1 Pcs Cover Seat- 1 Pcs Gasket- 1 Pcs stop angel keran- 1 Pcs Flexible Hose- 1 Pcs Jet Washer TD003
  11. Volk GERBERA Siphonic Two Piece Toilet
    Mulai

    Rp889.900

    Volk GERBERA Siphonic Two Piece Toilet
    Deskripsi:
    VOLK GERBERASiphonic two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat covers-trap, rough in 300mm,670 x 380 x 720 mm
    atribut:
    • Color: White
    • Flushing System: Siphonic Dual Flush
    • Dimensions (mm): 670x380x720
  12. TOTO Kloset Jongkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

Daftar Harga kloset duduk toto Terbaru January 2026
TOTO Single Bowl ToiletRp2.499.900
TOTO Kloset DudukRp4.899.900
TOTO Kloset Duduk One PieceRp5.999.900
TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-CoupledRp1.099.900
TOTO Kloset Closed CoupledRp1.099.900
Shimizu Pompa DorongRp1.099.900
TOTO Le Muse Kloset DudukRp4.099.900
TOTO Omni+ Kloset Duduk One PieceRp6.799.900
TOTO Kloset Duduk GantungRp2.199.900
TOTO Urinoir Tipe MuslimRp1.999.900

Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)